ボンベ運搬車

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48252139 品番BC-04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

酸素+アセチレン運搬用

用途酸素・アセチレン高圧ガスボンベmの移動に信頼を高めました、 材質すくい板:スチール 質量(kg)27.5 車輪径(Φmm)外360(ノーパンクタイヤ ×2個)、補助輪(付き):100 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200
注意
※BC-04
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする