ドラム缶運搬車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48252148 品番DC-01
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽快な運搬ができる2輪タイプです。

用途ドラム缶 1本積用 質量(kg)17 車輪径(Φmm)250(プレス車輪×2個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)250
注意
※DC-01
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする