HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの 運搬車輛機器
HAMACOの ボンベ運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48252157
品番
DC-02
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを操作するだけで持ち上がります。
用途
オープンタイプ、クローズタイプのドラム缶に使用可能です。
仕様
油圧式
質量(kg)
42
車輪径(Φmm)
前輪:(ウレタン)200・後輪:(ゴム)125
材質(本体)
スチール
均等荷重(kg)
250
注意
※DC-02
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません