トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
トライアルコーポレーションの バンドソー
トライアルコーポレーションの エンドレスバンドソー
バッチリバンドソー替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
全長(mm)
880
注文コード
48252516
品番
MB-CBR6518/2
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途
鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
適合機種
XB65A
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
880
山数
18
適合機種メーカー
REX用
刃幅(mm)
13
注意
※新品のブレードは必ず初めに慣らし切断してください。