商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)シリーズCOMBICON PST注文コード48252874品番1945119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736販売価格(税別)
仕様Phoenix Contact COMBICON小型PST 3.5 mm端子台ピンヘッダ. 2極3.5 mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能 0.2 → 1.5 mm2 csa (26-16 AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6 A/160 V 難燃性等級 UL94V-0. 16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能 5.00 mmピッチタイプを用意(品番:468-0919 468-0919 を確認)タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズCOMBICON PST定格電圧(V)250端子種別はんだ行数1コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート