椿本チエイン
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
24
24
24
21
22
23
25
26
27
28
30
32
34
35
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
38
40
軸穴径(Φmm)
~32
~12
~14
~16.5
~18
~19
~20
~24
~24.5
~28.5
~30
~32
~42
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48254421
品番
RS35-1B24T-SS
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
78
ピッチ径(Dp)(Φmm)
72.97
ハブ径D
H
(mm)
53
下穴径d(Φmm)
9.5
ハブ長さL(mm)
22
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
24
歯幅(mm)
4.4
軸穴径(Φmm)
~32
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
概略質量(kg)
0.43
ローラ径(Φmm)
5.08