Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10mm、パナソニック.コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
注文コード
48254694
品番
ERZV10D361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
バリスタ電圧(V)
360V
定格電圧(V)
230(最大AC)、300(最大直流)
シリーズ
ZNR
最大サージ電流(A)
3500A
静電容量
300pF
寸法(mm)
11.5(Dia.)×5.7
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10mm、パナソニック.コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
制限電圧(V)
595
リードピッチ(mm)
7.5