曜日別特売

バッチリビスドリルビスSUS410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(208本)注文コード48255359品番B-DSN419P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

サビに強いSUS410製ドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚は最大で5.0mmまで・ステンレス材へは最大で2.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

用途
ステンレス/1.0mm~2.0mmまで対応 鉄板1.0mm~5.0mmまで対応(焼きなし)
材質SUS410ねじ径(mm)4頭部形状(+)ナベ首下長(mm)19鉄板厚さ(mm)(対応)1~5ステンレス切断可能厚さ(mm)1~2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする