住実
住実の 内装建材
住実の 収納材
トイレ上部収納
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48255709
品番
JTCTJHD-CW-A
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
間口に合わせて現場でカットすることでピタっと納まる収納棚の施工が可能です。
セット内容
底板×1枚
側板×2枚
扉×2枚
木口カバー×2本
底板レール×2本
スライドヒンジ×4個
座金×4個
戸当たりシール×2枚
樹脂金具×1個
ビスセット×1セット
幅(mm)
905
高さ(mm)
470
奥行(mm)
317
耐荷重(kg)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300