住実
住実の 内装建材
住実の 収納材
枕棚セット パイプ付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48255718
品番
JTCPVM-375S3HP-LW-A
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
セット内容
枕棚 375× 775mm 1枚
受桟 30×27×325mm 2本
受桟 20×27×775mm 1本
発泡雑巾摺ホワイト 13×5.5×775mm 2本
框カバー シェルホワイト 1セット
枕棚ビスセット 1セット
ステン巻きHP Φ25 L=585 1本
Φ25上吊ブラケットエンドセット 1ケース
幅(mm)
775
タイプ
尺:3
奥行(mm)
375
耐荷重(kg)
パイプ:20、枕棚:70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300