ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 接点構成SPNO 仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー.パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22x26mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。.ミニISO端子配列.コンパクト.40Aの高スイッチング容量.高耐熱性.低温度上昇.抵抗内蔵タイプも用意 注文コード48255963 品番CB1AH24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・接点構成・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPNO 仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー.パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22x26mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。.ミニISO端子配列.コンパクト.40Aの高スイッチング容量.高耐熱性.低温度上昇.抵抗内蔵タイプも用意 長さ(mm)26.5 高さ(mm)25.5 奥行(mm)22 コイル抵抗(Ω)320 コイル電圧(V)DC24 動作温度(℃)-40 アプリケーション車載 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(DC V)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
バッテリーカーの修理
製造業

バッテリーカーの制御基板に同型のリレーが搭載されており、故障の為交換しました。同じ製品なので正常に動作しており、問題ありません。

対象商品:
41115595
2020-05-07
用途:
キャンピングカーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ソーラー発電機のコントローラに組み込み込みました。中々このような電子部品は、手に入らないので、ネットで購入に限りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする