証書ファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 48256540 品番 1534294
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小規模の社内表彰イベントに最適です。用紙、ファイルのセットになっているのでこれ1冊で揃います。
用紙はプリンター対応になっており、無料テンプレートもご使用いただけます。
証書、賞状を保管したい方に最適です。
感謝状や認定書などを収めるのに便利です。

用途証書ファイルと用紙がセットになっているので小規模のイベントに便利です セット内容用紙2柄各1枚 材質レザー調 サイズA4 タイプ縦横兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする