仕様高容量AEVシリーズ車載用リレー.これらの高容量車載用リレーはコンパクトで、接点部が水素ガス中に密封されているため接点酸化がなく、高い接触信頼性が実現されています。これらの車載用リレーの代表的な用途には、電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、バッテリ充放電システム、建設機器などの高DC電圧用途があります。.特長と利点.水素ガス封入型カプセル接点技術小型軽量高いコンタクト信頼性電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、バッテリ充電システムなどの高DC電圧用途向け防塵及び防水長さ(mm)75高さ(mm)79奥行(mm)40接点構成SPNO機能シール構造コイル電圧(V)DC24アプリケーション電力ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)80最大スイッチング電圧(DC V)400