曜日別特売
EKMC1605112 ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMCシリーズ Panasonic(パナソニック) 48256925

ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード48256925品番EKMC1605112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【センシング距離】5m長さ(mm)26寸法(mm)26×13.3×16.6高さ(mm)16.6センサータイプ焦電型赤外線センサ出力方式デジタルピン数(ピン)3モード【スイッチング】デジタル出力電流(最大)100μA実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(最大)DC6最大供給電流(mA)0.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする