Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 掲示用品
Asmix(アスカ)の 掲示板/コルクボード
枠無しマグピンコルクボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48257364
品番
CB348
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード
枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。
厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途
マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード
付属品
フック金具・フック金具用ネジ
幅(mm)
900
厚さ(mm)
19.5
色
コルク
サイズ
LL
高さ(mm)
600
使用磁石
ネオジウム磁石