抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 注文コード48257407 品番VP-602
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「ウイルスプロテクト」の表面に抗ウイルス性のPVCフィルム層があり、製品の表面に付着したウイルスを減少させる効果があります。
エンベロープを有するウイルスAに効果的です。

仕様抗ウイルスSIAAマーク:取得 長さ(mm)2430 幅(mm)606 厚さ(mm)3.8 オクラホマバーチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
関連資料:(0.23MB)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする