クトクマーケティング
クトクマーケティングの 内装資材
クトクマーケティングの 下地材
クトクマーケティングの 壁材・腰壁
抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
注文コード
48257416
品番
VP-603
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
「ウイルスプロテクト」の表面に抗ウイルス性のPVCフィルム層があり、製品の表面に付着したウイルスを減少させる効果があります。
エンベロープを有するウイルスAに効果的です。
仕様
抗ウイルスSIAAマーク:取得
長さ(mm)
2430
幅(mm)
606
厚さ(mm)
3.8
柄
スプリングフィールドナット
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.23MB)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません