クトクマーケティング
レインボーカラーMDF有孔ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(2枚)
1箱(10枚)
寸法(mm)
600×900×4
1830×920×4
300×450×4
450×600×4
600×900×4
色
レッド
ピンク
レッド
オレンジ
イエロー
グリーン
ブルー
インディゴ
バイオレット
ホワイトパイン
ブラック
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
48257809
品番
RUM-69RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
600×900×4
色
レッド
ピッチ(mm)
有孔加工:5Φ×25
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.23MB)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません