ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48258256
品番
RAD838W
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット
2000Lmタイプ
ナチュラルホワイトタイプ
FLR40W×1 器具相当
カバー
樹脂(乳白/白)
消費電力(W)
12.4
使用温度(℃)
‐25〜+35
入力電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×1246
口出線(mm)
約200
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
2064(166.4/W)
調光の可否
調光不可