クトクマーケティング
アスワンV 非塩ビシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(8枚)
1箱(10枚)
寸法(mm)
1820×910×2.5(平板)
2430×606×3.8(こばまき)
1820×910×2.5(平板)
厚さ(mm)
2.5
3.8
2.5
柄
ビコールクロス
ビコールクロス
ウェーブ
ニュークロス
コライユ
チェッカーフラッグ
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
48258265
品番
GVP-1
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
クロス調化粧板アスワンシリーズの新提案。
特殊工法により、非塩ビタイプながらクロスと同等の美観を演出します。
非塩ビタイプなので環境に優しく安心してお使い頂けます。
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
1820×910×2.5(平板)
柄
ビコールクロス
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.23MB)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません