クトク収納化粧板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 48258457 品番 C-4061
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

暮らしを快適にする為に忘れてはならないのが空間です。
しかし多様化するライフスタイルの中で室内は小物や備品で雑然としがちです。
そこで注目されるのがクローゼットや押入等の収納スペースです。
収納上手は、その人の魅力をアップさせます。
美しく、清潔な仕上がりを得られるクトク収納化粧板でより快適な空間を演出してみてください。

用途押入及びクローゼット等の内張り 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)1820×910×2.5(平板) ジェイド(抽象柄) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
関連資料:(0.23MB)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする