基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) コイル定格電圧(V)DC24 最大スイッチング電圧(AC V)- 注文コード48258903 品番TX224TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・最大スイッチング電圧・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 仕様UL認定、CSA、BSI.TXシリーズ-突入.この小型基板実装リレーを使用すると、7.5Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性/耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。.140mWの高感度高コンタクト容量、2A、30Vdc7.5Aの突入電流に対応 長さ(mm)15 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)8.2 質量(g)- 取付方式基板実装 奥行(mm)7.4 端子形状- 包装形態- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 寿命100000000回(電気的) 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐衝撃(耐久)- 消費電力(mW)- 最大印加電圧(V)- 耐振動(誤動作)- 耐衝撃(誤動作)- 最小適合負荷- 接点材質- コイル抵抗(Ω)4.114k 開放電圧(V)- 感動電圧(V)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 定格励磁電流(mA)- 機械的寿命- 耐電圧(V/min)- アプリケーション- 許容電力(W)- 動作機能- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)- 最大スイッチング電力(VA)- 最大スイッチング電源(DC W)- 使用周囲湿度(%RH)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする