システムボードホワイト

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 48259437 品番 L21-906W
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます)
表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。
クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。
室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。

厚さ(mm)21 材質(芯材)ファルカタ ホワイト 長さ(mm)1810 奥行(mm)900 材質(表面)MDF、特殊加工強化W化粧紙 グリーン購入法適合
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46754294
2019-07-01
用途:
ロフト作成
桜テック 様 (製造業)

簡易ロフトの作成用に使用しました。
強度計算上、大丈夫でしたので化粧面の綺麗さ等で
この板を選択しました。

とても良い商品でした。
商品的には満足しましたが
配送ミスにより
発送後1週間かかるという事になって
作業の予定が延びてしまい困惑しました。

対象商品:
46754136
2019-05-14
用途:
機材収納ラック用材料
ビジュアルラボ 様

機材収納ラックを作りましたがしっかりしていて安心して使えます。

対象商品:
46754102
2019-06-28
用途:
棚作成
グッドクリーン 様 (建設業・工事業)

丁寧に作られており、造作するのに良かったです。
価格があと少し安ければ100点かな。

対象商品:
46754111
2018-06-28
用途:
棚造作
建設業・工事業

塗装しなくてよいので楽です。塗装代金もかからないのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする