曜日別特売
GKM-133W+YS-145 Good棚 枕棚セット(框一体型棚板) クトクマーケティング 48259875

GKM-133W+YS-145 Good棚 枕棚セット(框一体型棚板) クトクマーケティング 48259875
GKM-133W+YS-145 Good棚 枕棚セット(框一体型棚板) クトクマーケティング 48259875
GKM-133W+YS-145 Good棚 枕棚セット(框一体型棚板) クトクマーケティング 48259875

Good棚 枕棚セット(框一体型棚板)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット基材棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品注文コード48259875品番GKM-133W+YS-145
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)
施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ

仕様セットパイプセット:有り幅(mm)1330ホワイト奥行(mm)380基材棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品耐荷重(kg)100(社内試験結果)表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色梱包内容棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、パイプセット(Φ32)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
※水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど)枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
※サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
※お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする