クトクマーケティング
Good棚 枕棚セット(框一体型棚板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
基材
棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色、棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品
注文コード
48259936
品番
GKM-268W+YS-295
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
基材
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)
施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
幅(mm)
2680
色
ホワイト
奥行(mm)
380
基材
棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色、棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品
耐荷重(kg)
200(社内試験結果)
表面
棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色
梱包内容
棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、T字金具、支・縦受桟、パイプセット(Φ32)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
※水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど)枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
※サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
※お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません