※商品画像

20800 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 48260530 20800 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 48260530

業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバー 注文コード48260530 品番20800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

容量120Lの大容量のポリカロン製のリネン回収袋。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。
ハトメ・ひも付きで底とサイドには持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。

用途
★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリーにセットしてご使用いただけます
クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、
飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、
スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。
シルバー 容量(L)120 幅(cm)41 高さ(cm)84 奥行き(cm)41
注意
※ドライ品回収には、姉妹品【ドライ袋】ポリエステル製もあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48260530 20800 15104331 o0208v-01-00 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 1枚 2,898 税込3,188 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする