2070100 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 48260600 2070100 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 48260600 2070100 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 48260600 2070100 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 48260600 2070100 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 48260600 2070100 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 48260600

業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48260600 品番2070100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【高さ調節可能なワゴン】高さは62cmから90cmまで調節可能でカウンターの下などにスッポリ収まります。スペースを有効に活用でき、目隠しにもなります。 スパや温泉施設などのタオルや館内着などの回収の際やクリーニング屋さんでの洗濯物回収ワゴンとして、また、ダストカートとして幅広くご利用頂いております。 別売りのカバーは、ドライ品用のドライ袋・防水対応のポリカバーをご用意しております。回収袋も取り出しやすいコの字型のワゴンです

用途【日本製】素材:スチール製ユニクロメッキ 幅(cm)40 高さ(cm)62〜90 奥行き(cm)40
注意
※【すぐに使えるキャスター付き】梱包箱から商品を取り出し、ノブネジで高さを調節したら、すぐにご使用頂けます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48260600 2070100 15104315 o0205v-0001 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm〜90cm可能 オリタニ 1台 15,980 税込17,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする