椿本チエイン
アタッチメント付 RS35形チェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アタッチメント型式
A1
A1
K1
SA1
SK1
アタッチメント間隔
1L
10L
1L
2L
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48260676
品番
RS35-1LA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,040
ピン径D(mm)
3.59
プレート幅H(mm)
9
ピン長L1(mm)
5.85
ピン長L2(mm)
6.85
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
ユニットリンク数
320
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.33
ローラ径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
RS35
プレート厚(mm)
1.25
平均引張強度(kN)
9.41
最大許容張力(kN)
2.16
アタッチメント型式
A1
アタッチメント間隔
1L
注意
※品番はRS○○チェーンサイズ-○Lアタッチメント間隔という表記です。1リンク毎の単価ですのでアタッチメント間隔を加味し数量を決定して下さい。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)