セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの くつ下 利用者用
足口ゆったり楽ちんソックス 4色組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(8枚)
注文コード
48260697
品番
50100000
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
足口がゆったりしているので長時間履いても疲れにくい快適楽ちんソックスです。
用途
飽きのこないシンプルなデザインです。足口がゆったりしているので着脱しやすく、長時間履いても疲れにくい!ベーシック+やさしい色合いの4色組で普段使いにピッタリです。季節を問わず使いやすい便利なソックスとなっております。長すぎず、短すぎないオールシーズン使いやすい丈となっています。
仕様
4色組
材質
綿・ポリエステル・その他
色
グレー・モカ・ピンク・グリーン
サイズ(cm)
23〜25
性別
女性用