画像準備中

足口を締め付けない綿100%ショーツ 2色組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 48260749 品番 48730002
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

まるで履いていないような開放感でやみつき!

用途とにかくゆる〜くリラックスできる着用感なので、今までのショーツにない開放感を感じていただけます。足口にゴムがないので、ショーツのくい込みを気にせずにご着用いただけます。足の付け根(そけい部)を締め付けることなく履けるので、そけい部のリンパを圧迫しにくいショーツです。身生地には、綿100%を使用して肌触りが良く、吸汗性にも優れています。お肌の弱い方も安心して着用いただけます。綿100%で伸縮性のあるリブ編みで、締め付け感が少なく楽な履き心地です。丈は長めの深履きタイプです。裏マチが付いているので安心。いろんなシーンで着用できます。日本古来のふんどし形状を参考にして作った開放感のあるショーツです。 ラベンダーグレー・ライトグレー サイズM タイプ2色組 混率(%)身生地:綿100 ヒップ(cm)87〜95 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする