※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
アタッチメント付 RS35形チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
アタッチメント型式
K1
A1
K1
SA1
SK1
アタッチメント間隔
2L
10L
1L
2L
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全41種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48260764
品番
RS35-2LK1-L
参考基準価格(税別)
¥62
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
3.59
プレート幅H(mm)
9
ピン長L1(mm)
5.85
ピン長L2(mm)
6.85
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.33
ローラ径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
RS35
プレート厚(mm)
1.25
平均引張強度(kN)
9.41
最大許容張力(kN)
2.16
アタッチメント型式
K1
アタッチメント間隔
2L
注意
※品番はRS○○チェーンサイズ-○Lアタッチメント間隔という表記です。1リンク毎の単価ですのでアタッチメント間隔を加味し数量を決定して下さい。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)