用途とにかくゆる〜くリラックスできる着用感なので、今までのショーツにない開放感を感じていただけます。足口にゴムがないので、ショーツのくい込みを気にせずにご着用いただけます。足の付け根(そけい部)を締め付けることなく履けるので、そけい部のリンパを圧迫しにくいショーツです。身生地には、綿100%を使用して肌触りが良く、吸汗性にも優れています。お肌の弱い方も安心して着用いただけます。綿100%で伸縮性のあるリブ編みで、締め付け感が少なく楽な履き心地です。丈は長めの深履きタイプです。裏マチが付いているので安心。いろんなシーンで着用できます。日本古来のふんどし形状を参考にして作った開放感のあるショーツです。
色ラベンダーグレー・ライトグレー
サイズLL
タイプ2色組
混率(%)身生地:綿100
ヒップ(cm)97〜105
性別女性用