セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの インナー 利用者用
ふんわりガーゼあたたかコットンインナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48260828
品番
39652004
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ふんわり優しい着心地。綿100%のあたたか2重ガーゼインナー。
用途
ガーゼならではのふんわりとした肌触りで優しい着心地。2重ガーゼが空気の層をつくりあったか。生地は軽く、通気性にも優れているのでムレにくく快適。伸縮性があり無理なく伸びるので、締め付け感が気にならずソフトな履き心地。アウターからのぞきにくい9分袖。
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
綿100
バスト(cm)
93〜101
性別
女性用