セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの ねまき 利用者用
綿100%腹巻付下だけパジャマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48260889
品番
49170404
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
腹巻付きで冷房で冷えやすいお腹まわりをしっかり守る下だけパジャマ
用途
熱中症対策で朝まで付けっぱなしの冷房で、知らず知らずのうちに冷えやすいお腹まわりをしっかりと守ります。お腹まわりをスッポリ包み込む安心の丈感です。ウエストの腹巻部分はゆったりで締め付けにくく快適です。腹巻部分上部は総ゴム入り仕様です。裾口にゴム通し口付きなので、お好みでゴムを入れることができます。
裾口にゴムは入っていません。ゴム通し口は色付きで見つけやすいです。
色
ピンク系
サイズ
LL
混率(%)
腹巻部分:綿100、パンツ部分:綿100
ウエスト(cm)
77〜85
性別
女性用