曜日別特売
RS35-8LSA1-L アタッチメント付 RS35形チェーン 椿本チエイン 48261087

 

RS35-8LSA1-L アタッチメント付 RS35形チェーン 椿本チエイン 48261087
RS35-8LSA1-L アタッチメント付 RS35形チェーン 椿本チエイン 48261087
RS35-8LSA1-L アタッチメント付 RS35形チェーン 椿本チエイン 48261087
RS35-8LSA1-L アタッチメント付 RS35形チェーン 椿本チエイン 48261087

アタッチメント付 RS35形チェーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
アタッチメント型式SA1
アタッチメント間隔8L
内容量1リンク注文コード48261087品番RS35-8LSA1-L
参考基準価格(税別)¥38販売価格(税込)¥31
販売価格(税別)
28
ピン径D(mm)3.59プレート幅H(mm)9ピン長L1(mm)5.85ピン長L2(mm)6.85ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)0.33ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35プレート厚(mm)1.25平均引張強度(kN)9.41最大許容張力(kN)2.16アタッチメント型式SA1アタッチメント間隔8L
注意
※品番はRS○○チェーンサイズ-○Lアタッチメント間隔という表記です。1リンク毎の単価ですのでアタッチメント間隔を加味し数量を決定して下さい。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする