ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48261126 品番LGS-140
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。
1.明るさを2段階調整が可能です。
2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。
3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。
普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。

用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.34 電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 使用環境屋外 バッテリー容量(Ah)2 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む) LED電球色(6球)・RGB(1球)
注意
※ソーラーライトの特性上、日照時間の短い時期や天候不順の日はフル充電ができず、通常より早く消灯することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする