RS35-LMC-1LA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48261211

 

RS35-LMC-1LA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48261211
RS35-LMC-1LA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48261211
RS35-LMC-1LA1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48261211

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)9.525注文コード48261211品番RS35-LMC-1LA1-L
参考基準価格(税別)¥118販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87
ピン径D(mm)3リンク内幅W(mm)4.78プレート幅H(mm)9ピン長L1(mm)5.85ピン長L2(mm)6.85ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)0.33ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35プレート厚(mm)1.25平均引張強度(kN)9.41チェーン形式ラムダチェーン最大許容張力(kN)1.52アタッチメント型式A1アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする