共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの 名札用パーツ
ノーリツピン 単品バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48261467
品番
AP-42
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな用途に使えて便利です。
使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
アクリル座板付
全長(mm)
31
材質(本体)
スチール
シリーズ
No.2
寸法(縦×横)(mm)
アクリル座板:9×16