共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの 名札用パーツ
名札・バッジ用クリップ(クリッキーS-2テープ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
48261555
品番
J-8584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
アイデア次第で使い方いろいろ、名札・バッジ用クリップ(クリッキーS-2テープ付)。
名札・バッジを留めたりするのに最適です。
仕様
安全ピン付、テープ付
色
シルバー/クリア
材質(本体)
スチール製
寸法(縦×横)(mm)
台紙:150×75