T.P.Sミニミニ用せん挟み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48261844 品番YT-85E-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

環境対応のミニミニサイズ、T.P.Sミニミニ用せん挟み。
地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいミニミニサイズの用箋挟です。

材質本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製 ブルー サイズミニミニタイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:137×85×1.0 クリップ長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする