共栄プラスチック
共栄プラスチックの ファイリング
共栄プラスチックの クリップボード
T.P.Sミニミニ用せん挟み
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48261860
品番
YT-85E-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境対応のミニミニサイズ、T.P.Sミニミニ用せん挟み。
地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいミニミニサイズの用箋挟です。
材質
本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製
色
スモーク
サイズ
ミニミニタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:137×85×1.0
クリップ長さ(mm)
50