T.P.Sミニ用せん挟み

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48261896 品番YT-95E-C
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

環境対応のミニサイズ、T.P.Sミニ用せん挟み。
地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいミニサイズの用箋挟です。

材質本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製 クリア サイズミニタイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:167×95×1.0 クリップ長さ(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
書類の保管
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

チケットサイズの書類を一時保管するために、なかなか適当なサイズが見当たらず、こちらの商品を見つけました。少し安っぽい感じですが使用に問題ありません。もう少しクリップが強くてしっかり留まるように改善いただけると、もっと使いやすい商品になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする