フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 診察・検査器具
フェザー安全剃刀の 血液検査
トリミングナイフ用ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48262255
品番
F-260P
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌可能です。
仕様
ハンドルのみ(NO.260用)
材質
ステンレス・特殊樹脂
寸法(mm)
23×125
アズワン品番
7-3254-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001052001
医薬品医療機器等法
一般医療機器