曜日別特売
FM.26 322 129 Parker UCC 流量計 Parker UCC 48262349

Parker UCC 流量計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48262349品番FM.26 322 129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様産業用流量インジケータ-Flowline.この高圧変動流インジケータは、外の表示スリーブに目盛り付き流量スケールを備え、インジケータリングと内部のピストンが磁力で結合しています。いずれも流量の増加に従い、較正済みのスプリングに逆らってピストンを動かすピストン差圧技術を利用しています。任意の面に取り付けられます。.特長と利点.最大圧力350bar.最大流量360L/min.確度±5%FSD.繰り返し精度±1%FSD.粘度の変化に対して比較的低感度.直接計測.オイル又は水で較正材質真鍮製シリーズFlowline最大流量(L/min)55検出方式フローインジケータ接続3/4BSP動作温度(℃)90最小流量(L/min)5パイプ直径(inch)3/4監視対象液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする