RS35-PC-2LA1-L アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48262706

 

RS35-PC-2LA1-L アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48262706
RS35-PC-2LA1-L アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48262706
RS35-PC-2LA1-L アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48262706
RS35-PC-2LA1-L アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48262706

アタッチメント付プラコンビチェーン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)9.525注文コード48262706品番RS35-PC-2LA1-L
参考基準価格(税別)¥119販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86
ピン径D(mm)3.59ブシュ径R(mm)5.08リンク内幅W(mm)4.78プレート幅H(mm)9プレート厚T1(mm)1.25プレート厚T2(mm)2.2プレート幅h(mm)7.8ピン長L1(mm)6.85ピン長L2(mm)7.85ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)樹脂タイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)0.22チェーンNo.RS35最大許容張力(kN)0.18アタッチメント型式A1アタッチメント間隔2L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48247577
2016-06-22
用途: 機械油が使用できない搬送機械部分に使用しています。
北海道苫小牧工業高等学校

専用のアイドラー(金属ではない)が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする