エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの アルコールチェッカー
エスコの アルコールチェッカー関連商品
アルコールチェッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48263077
品番
EA791AA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。
ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05mg/L」の表示がでる場合があります。
国家公安委員会の定める規定に準拠します。
材質
PP
測定範囲
0.00〜0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度)
質量(g)
50(電池含む)
電源
単4電池×2本(別売)
測定精度
0.05mg/1BrAC
表示方式
LCD(液晶)数値表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×20×105
分解能
0.01mg/L
寿命
(センサー)使用回数約500回
検知方式
最新半導体式アルコールガスセンサー
アズワン品番
64-7922-92