Parker
Parker 流量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シリーズ
Easiflow
動作温度(℃)
5~60
注文コード
48263356
品番
EF.7731111290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2xDIN標準ソケット、プラグ付き.フローインジケータ.EASIFLOWは、AC-DCスイッチを搭載した流量測定装置です。バルブ又はポンプモータの制御やアラーム信号の発生に適しています。.特長と利点.オイル及び水で較正.最大圧力10bar.流量1~150L/min.確度±5%FSD.繰り返し精度±1%FSD.流量信号出力の完全な調整が可能.設備及び機器の保護
材質
PET
シリーズ
Easiflow
最大流量(L/min)
30
検出方式
可変面積式
接続
1BSPメス
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
5~60
最小流量(L/min)
2
パイプ直径(inch)
1
監視対象
液体