Parker
Parker 流量計
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
シリーズ
Flowline
動作温度(℃)
90
注文コード
48263435
品番
FM.26 122 129
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,982
販売価格(税別)
¥
73,620
この商品は
シリーズ・動作温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
産業用流量インジケータ-Flowline.この高圧変動流インジケータは、外の表示スリーブに目盛り付き流量スケールを備え、インジケータリングと内部のピストンが磁力で結合しています。いずれも流量の増加に従い、較正済みのスプリングに逆らってピストンを動かすピストン差圧技術を利用しています。任意の面に取り付けられます。.特長と利点.最大圧力350bar.最大流量360L/min.確度±5%FSD.繰り返し精度±1%FSD.粘度の変化に対して比較的低感度.直接計測.オイル又は水で較正
材質
Brass
シリーズ
Flowline
最大流量(L/min)
2
検出方式
可変面積式
接続
1/4BSP
動作温度(℃)
90
最小流量(L/min)
0.2
パイプ直径(inch)
1/4
監視対象
液体