フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
専用ハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48263445
品番
NF150S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
チタン合金製
全長(mm)
150
アズワン品番
62-2060-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062004
医薬品医療機器等法
一般医療機器