アメジスト(大衛)
アメジスト(大衛)の ユニフォーム・シューズ
アメジスト(大衛)の ユニフォーム
アメジスト(大衛)の 手術着
PPEキット 個人防護用具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
B(G)セット(EOG滅菌済み)/【マスク】細菌遮断効率(BFE)/99%以上、【手術用ガウン】レベル2・横結びタイプ
注文コード
48263689
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
医療従事者・介助者用の、キャップ・マスク・ガウンの1人分セットです。
患者・面会者などの院内感染防止用や感染対策用として幅広く使用できます。
スタンダードプリコーション(標準予防策)に。
仕様
B(G)セット(EOG滅菌済み)/【マスク】細菌遮断効率(BFE)/99%以上、【手術用ガウン】レベル2・横結びタイプ
材質
キャップ/PP(ポリプロピレン)、マスク/不織布、アイソレーションガウン/PP(ポリプロピレン)、手術用ガウン/SMS不織布(撥水加工)
寸法(mm)
マスク/95×170
色
ブルー
着丈(cm)
【アイソレーションガウン】116、【手術用ガウン】118
アズワン品番
7-4121-02